扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 C-287-BO 軸環固定螺絲 1 件 2-7/8 英吋鋼 | AF8ZNC 29NY43

CLIMAX METAL PRODUCTS C-287-BO軸環固定螺絲1件2-7 / 8英寸鋼

有現貨
貨號:AF8ZNC 型號:C-287-BO交叉編號:29NY43

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,909 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。2.875“
間隙直徑4"
領型緊定螺釘
尺寸類型標準
材料黑氧化鋼
件數1
工作溫度 範圍0度至300度F
外直徑。4"
螺絲材質鐵件
螺絲尺寸1 / 2“-13
信號寬度1.12“

送貨信息:

船重(kg) 0.84
船高(厘米)2.86
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
HS代碼8487900080

產品型號

產品型號螺絲材質孔直徑。間隙直徑螺絲尺寸固定螺絲尺寸類別信號寬度承受溫度價錢
CLIMAX METAL 製品 C-018-S 軸環緊定螺釘 3/16 英寸 | AB8VQX 29NW40 C-018-S不銹鋼3機構/ 16“0.438“#8-328-32 × 1/8緊定螺釘1機構/ 4“-40度至800度F新台幣301元
CLIMAX METAL 製品 C-150-S 軸環緊定螺釘 1-1/2 英寸 | AB8VQY 29NW56 C-150-S不銹鋼1.5“2.25“3 / 8“-163/8-16 x 3/8緊定螺釘3機構/ 4“-40度至800度F新台幣1,966元
CLIMAX METAL 製品 C-193-BO 軸環緊定螺釘 1-15/16 英寸 | AB8VQZ 29NW98 C-193-BO鐵件1-15 / 16“3"1 / 2“-131/2-13 x 1/2緊定螺釘7機構/ 8“0度至300度F新台幣1,059元
CLIMAX METAL 製品 C-050X3 軸環緊定螺釘鋼 | AB8VRA 29NY50 C-050X3鐵件1機構/ 2“1"1 / 4“-201/4-20 x 1/4固定螺絲項圈1 5機構/ 16“0度至250度F新台幣417元
CLIMAX METAL 製品 C-043-BOX3 軸環固定螺絲 7/16 英寸鋼 Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3鐵件7機構/ 16“0.875“1 / 4“-20--1 5機構/ 16“-新台幣383元
CLIMAX METAL 製品 C-050-BOX100 軸環緊定螺釘 1/2 英寸鋼 Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100鐵件1機構/ 2“1"1 / 4“-20--1 5機構/ 16“-新台幣11,064元
CLIMAX METAL 製品 C-050-BOX3 軸環固定螺絲 1 件 1/2 英寸鋼 Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3鐵件1機構/ 2“1"1 / 4“-20--1 5機構/ 16“-新台幣371元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS C-287-BO軸環固定螺絲1件2-7 / 8英寸鋼
新台幣2,909元 /單元