得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無鑰匙鎖定組件 |
代理商合規 | ROHS |
螺栓尺寸 | M6 x 20 |
完 | 油浸 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 25090.629 |
鎖緊螺栓數量 | 6 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 2.165 |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0 /-。002“ |
總長度 | 1.358 |
軸直徑 | 1.188 |
軸直徑公差 | +0 /-。002“ |
傳遞推力(磅) | 7517.813 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 31 |
類別 | C123E系列 |
承受溫度 | 截至到400 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.4 |
船長(厘米) | 5.5 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |
型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 總長度 | 軸直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C123E-075 | M6 x 20 | 1.85 | +0 /-。002“ | 1.358 | 0.75 | C123E系列 | 新台幣3,125元 | |
C123E-087 | M6 x 20 | 1.85 | +0 /-。002“ | 1.358 | 0.875 | C123E系列 | 新台幣3,837元 | |
C123E-100 | M6 x 20 | 1.969 | +0 /-。002“ | 1.358 | 1 | C123E系列 | 新台幣3,852元 | |
C123E-112 | M6 x 20 | 2.165 | +0 /-。002“ | 1.358 | 1.125 | C123E系列 | 新台幣4,046元 | |
C123E-125 | M6 x 20 | 2.362 | +0 /-。002“ | 1.358 | 1.25 | C123E系列 | 新台幣4,196元 | |
C123E-137 | M6 x 20 | 2.362 | +0 /-。002“ | 1.358 | 1.375 | C123E系列 | 新台幣4,080元 | |
C123E-143 | M6 x 20 | 2.559 | +0 /-。002“ | 1.358 | 1.438 | C123E系列 | 新台幣4,117元 |