項目 | 無鍵襯套 |
螺栓尺寸 | M6 x 20 |
完 | 鍍鋅 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 10,348 |
鎖緊螺栓數量 | 4 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 1.5“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/-。003 |
總長度 | 1.22“ |
軸直徑 | 0.687“ |
軸直徑公差 | +/-。003 |
傳遞推力(磅) | 5471 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 1876 |
類別 | C192系列 |
UPC | 044861059784 |
承受溫度 | 高達 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.07 |
船長(厘米) | 6.07 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |