CLIMAX METAL PRODUCTS C192 系列,無鍵襯套
篩選
螺栓尺寸: M6 x 20 , 結束: 鍍鋅 , 材料: 鐵件 ,外徑。 寬容: +/-。003 , 類型: C192系列 , 承受溫度: 高達 400 華氏度
次數 | 型號 | 外直徑。 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C192E-062 | 1.5“ | 1.22“ | 0.625“ | NT$3,852 | |
A | C192E-068 | 1.5“ | 1.22“ | 0.687“ | NT$4,895 | |
A | C192E-075 | 1.5“ | 1.22“ | 0.75“ | NT$3,803 | |
A | C192E-081 | 1.75“ | 1.346“ | 0.813“ | NT$5,018 | |
A | C192E-087 | 1.75“ | 1.346“ | 0.875“ | NT$3,902 | |
A | C192E-100 | 1.75“ | 1.346“ | 1" | NT$5,097 | |
A | C192E-093 | 1.75“ | 1.346“ | 0.938“ | NT$5,089 | |
A | C192E-118 | 2" | 1.472“ | 1.188“ | NT$5,364 | |
A | C192E-125 | 2" | 1.472“ | 1.25“ | NT$4,971 | |
A | C192E-112 | 2" | 1.472“ | 1.125“ | NT$5,686 | |
A | C192E-106 | 2" | 1.472“ | 1.063“ | NT$4,435 | |
A | C192E-143 | 2.375“ | 1.969“ | 1.438“ | NT$7,823 | |
A | C192E-137 | 2.375“ | 1.969“ | 1.375“ | NT$9,512 | |
A | C192E-150 | 2.375“ | 1.969“ | 1.5“ | NT$9,312 | |
A | C192E-131 | 2.375“ | 1.969“ | 1.313“ | NT$12,344 | |
A | C192E-162 | 2.625“ | 2.157“ | 1.625“ | NT$10,191 | |
A | C192E-175 | 2.625“ | 2.157“ | 1.75“ | NT$8,831 | |
A | C192E-168 | 2.625“ | 2.157“ | 1.688“ | NT$10,198 | |
A | C192E-156 | 2.625“ | 2.157“ | 1.563“ | NT$10,938 | |
A | C192E-181 | 2.875“ | 2.472“ | 1.813“ | NT$9,016 | |
A | C192E-200 | 2.875“ | 2.472“ | 2" | NT$9,747 | |
A | C192E-193 | 2.875“ | 2.472“ | 1.938“ | NT$9,573 | |
A | C192E-187 | 2.875“ | 2.472“ | 1.875“ | NT$11,509 | |
A | C192M-16X38 | 30mm | 31mm | 16mm | NT$4,974 | |
A | C192M-15X38 | 30mm | 31mm | 15mm | NT$5,015 | |
A | C192M-18X38 | 30mm | 31mm | 18mm | NT$4,082 | |
A | C192M-19X38 | 30mm | 31mm | 19mm | NT$5,003 | |
A | C192M-17X38 | 30mm | 31mm | 17mm | NT$4,076 | |
A | C192M-25X45 | 45mm | 34.2mm | 25mm | NT$4,041 | |
A | C192M-20X45 | 45mm | 34.2mm | 20mm | NT$4,074 | |
A | C192M-22X45 | 45mm | 34.2mm | 22mm | NT$3,991 | |
A | C192M-24X45 | 45mm | 34.2mm | 24mm | NT$4,888 | |
A | C192M-30X51 | 51mm | 37.4mm | 30mm | NT$4,650 | |
A | C192M-28X51 | 51mm | 37.4mm | 28mm | NT$4,578 | |
A | C192M-32X51 | 51mm | 37.4mm | 32mm | NT$5,686 | |
A | C192M-34X60.5 | 60.5mm | 50mm | 34mm | NT$9,360 | |
A | C192M-36X60.5 | 60.5mm | 50mm | 36mm | NT$7,078 | |
A | C192M-35X60.5 | 60.5mm | 50mm | 35mm | NT$7,726 | |
A | C192M-38X60.5 | 60.5mm | 50mm | 38mm | NT$9,360 | |
A | C192M-40X67 | 67mm | 54.8mm | 40mm | NT$10,172 | |
A | C192M-42X67 | 67mm | 54.8mm | 42mm | NT$7,989 | |
A | C192M-45X73 | 73mm | 62.8mm | 45mm | NT$11,641 | |
A | C192M-48X73 | 73mm | 62.8mm | 48mm | NT$8,640 | |
A | C192M-50X73 | 73mm | 62.8mm | 50mm | NT$9,115 |
C192系列,無鍵襯套
Climax Metal Products C192 系列無鍵襯套用於機械和輸送系統中,無需使用按鍵或緊定螺絲即可牢固地緊固組件。 它們提供精確、無間隙且易於調節的連接,從而簡化關鍵設備的組裝並減少維護。 這些無鍵襯套可使用該品牌的 M6 環形內六角螺絲進行簡單的組裝,安裝過程中安裝的零件不會發生任何軸向位移。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 眼鏡固定器
- 內聯和三通過濾器
- HPLC廢液罐
- 懸掛式隔振器
- 機械搬運工
- 文件蓋、顯示器和框架
- 餐飲服務設備
- 管道和測試塞及配件
- 輪胎和車輪
- 紙箱訂書機和封口機
- RIDGID 台虎鉗
- AME INTERNATIONAL 推臂
- ACROVYN 銀色端蓋,Acrovyn
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業排氣/漂白球閥,螺紋和承插端,EPDM
- SPEARS VALVES 實驗室廢物 CPVC P102 增量減速器,輪轂 x 輪轂
- TSI SUPERCOOL 帕格潤滑油
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MDVD 雙減速減速機
- GROVE GEAR GR 系列,BR 型,818 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 48 徑節不鏽鋼錐齒輪