項目 | 無鍵襯套 |
螺栓尺寸 | M6 x 20 |
完 | 鍍鋅 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 6517 |
鎖緊螺栓數量 | 8 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 60.5mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/-。003 |
總長度 | 50mm |
軸直徑 | 38mm |
軸直徑公差 | +/-。003 |
傳遞推力(磅) | 10,943 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 8187 |
類別 | C192系列 |
UPC | 044861060315 |
承受溫度 | 高達 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.57 |
船長(厘米) | 6.57 |
船寬(厘米) | 6.57 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |