項目 | 無鍵襯套 |
螺栓尺寸 | M10 x 60 |
完 | 輕塗油 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 21,292 |
鎖緊螺栓數量 | 11 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 4.724“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.003 |
總長度 | 3.543“ |
軸直徑 | 2.937“ |
軸直徑公差 | -0.002 |
傳遞推力(磅) | 83,609 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 10,233 |
類別 | C405系列 |
承受溫度 | 高達 400 華氏度 |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 10 |
船長(厘米) | 12.2 |
船寬(厘米) | 12.2 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |
型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C405E-100 | M6 x 35 | 2.165“ | + 0.002 | 1.811“ | 1" | 新台幣6,678元 | |
C405E-125 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.25“ | 新台幣6,275元 | |
C405E-137 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.375“ | 新台幣6,141元 | |
C405E-143 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.438“ | 新台幣8,196元 | |
C405E-150 | M6 x 45 | 2.953“ | + 0.002 | 2.441“ | 1.5“ | 新台幣12,078元 | |
C405E-175 | M6 x 45 | 2.953“ | + 0.002 | 2.441“ | 1.75“ | 新台幣11,851元 | |
C405E-193 | M8 x 55 | 3.15“ | + 0.002 | 2.913“ | 1.937“ | 新台幣14,952元 |