項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 7 / 8“x 7 / 8” |
間隙直徑 | 1-15 / 16“ |
鍵槽寬度 | 3機構/ 16“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
最大。 扭力 | 1160 英寸磅 |
外直徑。 | 1-15 / 16“ |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 5/8" |
類別 | 一件式夾鉗,帶鍵槽 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 4.14 |
船寬(厘米) | 4.14 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 類別 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCC-050-050SKW | 8-32 x 1/2“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 1-3 / 8“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 1機構/ 8“ | 不銹鋼 | 280 英寸磅 | 1.375“ | 新台幣5,452元 | |
ISCC-062-062SKW | 10-32 x 1/2“ | 5 / 8“x 5 / 8” | 1-9 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 470 英寸磅 | 1-9 / 16“ | 新台幣7,154元 | |
ISCC-075-075SKW | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-13 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 990 英寸磅 | 1 13機構/ 16“ | 新台幣7,826元 | |
ISCC-100-100SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1的“X 1” | 2-1 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 1330 英寸磅 | 2-1 / 16“ | 新台幣9,927元 | |
ISCC-112-112SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 1490 英寸磅 | 2.187“ | 新台幣12,736元 | |
ISCC-125-125SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 1660 英寸磅 | 2-5 / 16“ | 新台幣16,358元 | |
ISCC-150-150SKW | 5 / 16-24 x 1英寸 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 3990 英寸磅 | 2-15 / 16“ | 新台幣17,276元 |