項目 | 吊環 |
保釋金 | 1" |
尺寸B | 5-7 / 64“ |
尺寸C | 1-29 / 64“ |
尺寸E | 1-8 |
尺寸F | 3-13 / 64“ |
安裝扭矩 | 230英尺-磅 |
安裝樣式 | 擰緊 |
樞 | 180學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
螺紋尺寸 | 1-8 |
UPC | 095691331052 |
工作負荷限制 | 10,000磅。 |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸E | 尺寸F | 螺紋尺寸 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33312 | 2-19 / 64“ | 9機構/ 16“ | 3 / 8-16 | 1-29 / 64“ | 3 / 8-16 | 1000磅。 | 新台幣3,104元 | |
33106 | 5-7 / 64“ | 1-13 / 64“ | 1-8 | 3-13 / 64“ | 1-8 | 10,000磅。 | 新台幣8,684元 | |
33515 | 3.5“ | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16“ | 1 / 2-13 | 2500磅。 | 新台幣3,533元 | |
33516 | 3.5“ | 1.25“ | 1 / 2-13 | 2-9 / 16“ | 1 / 2-13 | 2500磅。 | 新台幣3,612元 | |
33614 | 3.5“ | 1" | 5 / 8-11 | 2.437“ | 5 / 8-11 | 4000磅。 | 新台幣3,614元 | |
33714 | 3.5“ | 1" | 3 / 4-10 | 2-5 / 16“ | 3 / 4-10 | 5000磅。 | 新台幣3,653元 | |
33101 | 5-7 / 64“ | 1-13 / 64“ | 7 / 8-9 | 3-21 / 64“ | 7 / 8-9 | 8000磅。 | 新台幣8,271元 |