項目 | 耦合器 |
身體直徑 | 1.01“ |
主體材料 | 縮醛 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 刺 |
聯軸器尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長: | 1.95“ |
最大。 壓力 | 120 PSI |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
管內徑 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管外徑 | 身體直徑 | 顏色 | 連接類型 | 總長: | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管內徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCD10004 | - | 0.89“ | 白色 | 多邊核不擴散條約 | 1.17“ | 1機構/ 4“ | -40度至180度F | - | 新台幣736元 | ||
PLCD10006 | - | 1.01“ | 白色 | 多邊核不擴散條約 | 1.15“ | 3機構/ 8“ | -40度至180度F | - | 新台幣661元 | ||
PLCD12004 | 1機構/ 4“ | 1.01“ | 白色 | PTF | 1.87“ | - | -40度至180度F | 11機構/ 64“ | 新台幣1,449元 | ||
PLCD12006 | 3機構/ 8“ | 1.01“ | 白色 | PTF | 1.95“ | - | -40度至180度F | 1機構/ 4“ | 新台幣1,219元 | ||
PLCD13004 | 1機構/ 4“ | 0.93“ | 白色 | PTF | 1.82“ | - | -40度至180度F | 11機構/ 64“ | 新台幣929元 | ||
PLCD13006 | 3機構/ 8“ | 0.93“ | 白色 | PTF | 1.95“ | - | -40度至180度F | 1機構/ 4“ | 新台幣944元 | ||
PLCD16004 | - | 1.01“ | 白色 | 刺 | 1.95“ | - | -40度至180度F | 1機構/ 4“ | 新台幣1,266元 |