項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 75邵氏A |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.437“ |
輪轂寬度 | 2-7 / 16“ |
額定負載 | 325磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 水、油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 不包括 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 額定負載 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 非標 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006000613HG | 250磅。 | 3機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 沒有 | 包含 | -45度至525度F | PTFE | 黑色 | 新台幣478元 | ||
2.00003.445 康德 | 225磅。 | 3機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣829元 | ||
2.00004.445 康德 | 250磅。 | 3機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣1,011元 | ||
2.00005.445 康德 | 250磅。 | 3機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣1,217元 | ||
5.00004.455 康德 | 300磅。 | 1機構/ 2“ | 300至999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣1,841元 | ||
5.00006.455 康德 | 410磅。 | 1機構/ 2“ | 300至999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣2,976元 | ||
5.00008.455 康德 | 500磅。 | 1機構/ 2“ | 300至999磅 | 是 | 不包括 | -45度至180度F | 精密球 | 灰色 | 新台幣3,880元 |