項目 | 鎖匙扣 |
電纜尺寸 | 4" |
顏色 | 黑色 |
完 | 尼龍塗層鍍鋅鋼 |
密鑰類型 | 不同 |
鎖體長度(英寸) | 1-5/8 |
類別 | 靈活 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8301406060 |
原產地 | US |
型號 | 電纜尺寸 | 密鑰號碼 | 密鑰類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C4201-KA-6201 | 4、6和9“ | 6201 | 一樣 | 新台幣4,985元 | |
C4201-4-KA-6201 | 4" | 6201 | 一樣 | 新台幣2,768元 | |
C4201-4-KA-6255 | 4" | 6255 | 一樣 | 新台幣3,029元 | |
C4201-6-KA-6201 | 6" | 6201 | 一樣 | 新台幣2,871元 | |
C4201-9-KA-6201 | 9" | 6201 | 一樣 | 新台幣2,898元 |