項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 26A |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 500 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
高頻差動式測試棒 | 25至65 psi |
工廠開/關設置 | 120/150磅/平方英寸 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
IP等級 | 54 |
手動開關動作 | 自動關閉 |
NEMA號 | 1 |
段落 | Single |
端口類型 | 1端口1/4“ FNPT |
範圍 | 25至160 psi |
溫度。 範圍 | -22度至257度F |
UPC | 695977939974 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
型號 | 工廠開/關設置 | 交流接觸額定值 | 行動 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | 手動開關動作 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐多藥-F 2H-S UL | 8/20磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,142元 | |
耐多藥-F 4H-S UL | 15/40磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,250元 | |
耐多藥-F 8H-S UL | 30/60磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,349元 | |
耐多藥-F 10H-S UL | 60/75磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,399元 | |
耐多藥-F 16H-S UL | 80/160磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,863元 | |
耐多藥-F 32H-S UL | 145/290磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣7,592元 | |
MDR-F 60HH-S UL | 290/580磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣9,003元 |