扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CONDOR 31UE3EXX 壓力開關 3pst 310/360psi 3/8 Fnpt | AC9DUB 3FWJ9

CONDOR 31UE3EXX 壓力開關 3pst 310/360psi 3/8 Fnpt

有現貨
貨號:AC9DUB 型號:31UE3EXX交叉參考:3FWJ9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,766 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力開關
交流接觸額定值30A
行動標準
驅動方式光圈
爆破壓力870 PSI
歡迎留下您的聯絡資訊3PST
高頻差動式測試棒40至105 psi
工廠開/關設置310/360磅/平方英寸
HP @ 1相-120V2
HP @ 1相-230V5
HP @ 1相-240V5
HP @ 3相-230V7.5
HP @ 3相-240V7.5
HP @ 3相-460V15
HP @ 3相-480V15
IP等級54
手動開關動作自動關閉
NEMA號1
段落單/三
端口類型1端口3/8“ FNPT
範圍60至360 psi
溫度。 範圍-22度至257度F

送貨信息:

船重(kg) 0.7
船高(厘米)9.14
船長(厘米)18.29
船寬(厘米)11.18
HS代碼8536509065
原產地DE

產品詳細說明:

  • 卸紙器(1/4“壓縮)
  • 特殊功能:7.5(11)kW的開關容量,35 Bar最大切斷壓力

產品型號

產品型號HP @ 3相-240V爆破壓力高頻差動式測試棒HP @ 3相-460VHP @ 3相-480V手動開關動作端口類型範圍價錢
CONDOR 31QG3EDX 壓力開關 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 PSI15至70 psi33自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT45至160 psi新台幣6,285元
CONDOR 31QG3EEX 壓力開關 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 PSI15至70 psi55自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT45至160 psi新台幣6,285元
CONDOR 31QG3EGX 壓力開關 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 PSI15至70 psi1010自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT45至160 psi新台幣6,675元
CONDOR 31QG3ELX 壓力開關 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 PSI15至70 psi1515自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT45至160 psi新台幣6,285元
CONDOR 31KG3ENX 壓力開關 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31公斤1580 PSI30至110 psi22自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT60至232 psi新台幣6,285元
CONDOR 31KG3EDX 壓力開關 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31公斤1.5580 PSI30至110 psi33自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT60至232 psi新台幣6,285元
CONDOR 31KG3EEX 壓力開關 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31公斤3580 PSI30至110 psi55自動/關閉/重置4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT60至232 psi新台幣6,285元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CONDOR 31UE3EXX 壓力開關 3pst 310/360psi 3/8 Fnpt
新台幣3,766元 /單元