項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 5 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層材料 | 皮革 |
顏色 | 灰色/黃色 |
袖口 | 針織 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 皮革 |
手指樣式 | 飾品 |
總長: | 10.25“ |
內膽材質 | 凱夫拉爾 |
掌材 | 皮革 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | L |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 直行 |
UPC | 190735098509 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 4203291800 |
原產地 | CN |