項目 | 欠壓繼電器,480V,60Hz |
安培 | 不適用 |
Hz | 60 |
材料 | 未指定 |
段落 | 未指定 |
螺紋尺寸 | 不適用 |
管尺寸 | 不適用 |
類別 | 480V,60Hz |
電壓 | 480 VAC |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | Hz | 項目 | 段落 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-3 | 600 VAC | 30 | 不適用 | 接觸塊 | - | 不適用 | 不適用 | 標準更換 | 1 | 新台幣1,412元 | ||
SK-3S | 600 VAC | 30 | 不適用 | 自動/關閉觸點塊 | - | 不適用 | 不適用 | 自動/關閉標準替換 | 1 | 新台幣1,759元 | ||
SK-R3 / 1.0 | 600 VAC | 0.63年到1年 | 不適用 | 熱過載,0.63至1A | 3 | 不適用 | 不適用 | 過載塊 | 1 | 新台幣1,787元 | ||
SK-R3 / 1.6 | 600 VAC | 1年到1.6年 | 不適用 | 熱過載,1至1.6A | 3 | 不適用 | 不適用 | 過載塊 | 1 | 新台幣1,787元 | ||
SK-R3 / 2.5 | 600 VAC | 1.6年到2.5年 | 不適用 | 熱過載,1.6至2.5A | 3 | 不適用 | 不適用 | 過載塊 | 1 | 新台幣1,787元 | ||
SK-R3 / 4.0 | 600 VAC | 2.5年到4年 | 不適用 | 熱過載,2.5至4A | 3 | 不適用 | 不適用 | 過載塊 | 1 | 新台幣1,787元 | ||
SK-R3 / 6.3 | 600 VAC | 4年到6.3年 | 不適用 | 熱過載,4至6.3A | 3 | 不適用 | 不適用 | 過載塊 | 1 | 新台幣1,787元 |