扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CONDOR SK-R3/1.0 熱過載,三相,3 VAC,600 至 0.63 安培 | AA1KUT 4T12

CONDOR SK-R3/1.0 熱過載,3 相,600 VAC,0.63 至 1 安培

有現貨
貨號:AA4KUT 型號:SK-R3/1.0交叉編號:12T092

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,787 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目熱過載,0.63至1A
安培0.63年到1年
Hz不適用
材料未指定
段落3
螺紋尺寸不適用
管尺寸不適用
類別過載塊
電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)12.7
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼8536308000
原產地DE

產品詳細說明:

Condor SK-R3/1.0 熱過載保護馬達和設備免於過熱以及因電流過大或在高溫下長時間運轉而造成的潛在損壞。 它非常適合製造工廠、輸送系統、暖通空調裝置和其他電動馬達至關重要的重型機械。

功能

  • Condor SK-R3/1.0 熱過載具有可調電流範圍,可微調保護等級以滿足馬達的要求。
  • 它具有三相兼容性,確保與工業機械配置無縫整合。
  • 這種熱過載與 Condor 壓力開關相容,可與 Condor MDR3 系列壓力開關無縫配合,從而在工業設定中實現同步控制和保護系統。
  • 它提供過載保護來檢測和響應過流情況,防止馬達損壞。

經常問的問題:

Q:可調電流範圍功能在這種熱過載情況下如何運作?

A. 可調電流範圍可讓使用者為熱過載設定特定的電流閾值(範圍為 0.63 至 1A)。 如果馬達電流超過此範圍,過載塊將斷開電源,防止損壞馬達。

Q:為我的馬達或設備選擇合適的熱過載繼電器時需要考慮哪些因素?

A. 選擇合適的熱過載繼電器,需要考慮馬達的額定電流、電壓和特定應用需求等因素。

產品型號

產品型號電壓安培Hz項目段落螺紋尺寸管尺寸類別包裝。 數量價錢
CONDOR SK-3 觸點塊,不帶開關 MDR3 系列 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30不適用接觸塊-不適用不適用標準更換1新台幣1,412元
CONDOR SK-3S 帶自動/關閉功能的觸點塊 MDR3 系列 | AA4庫爾12T091 SK-3S600 VAC30不適用自動/關閉觸點塊-不適用不適用自動/關閉標準替換1新台幣1,759元
CONDOR SK-R3/1.6 熱過載 1 至 1.6A 三相 MDR3 | AA3KUU 4T12 SK-R3 / 1.6600 VAC1年到1.6年不適用熱過載,1至1.6A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/2.5 熱過載 1.6 至 2.5A 三相 MDR3 | AA3KUV 4T12 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6年到2.5年不適用熱過載,1.6至2.5A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/4.0 熱過載 2.5 至 4A 三相 MDR3 | AA3KUW 4T12 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5年到4年不適用熱過載,2.5至4A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/6.3 熱過載 4 至 6.3A 三相 MDR3 | AA3KUX 4T12 SK-R3 / 6.3600 VAC4年到6.3年不適用熱過載,4至6.3A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/10 熱過載,6.3 至 10 A,三相,3 VAC | AA600KUY 4T12 SK-R3 / 10600 VAC6.3年到10年不適用熱過載,6.3至10A3不適用不適用過載塊1新台幣2,022元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CONDOR SK-R3/1.0 熱過載,3 相,600 VAC,0.63 至 1 安培
新台幣1,787元 /單元