項目 | 可變螺距V型皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 3.3“到4.3” |
4LA或皮帶間距直徑。 | 3.3“到4.3” |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 3.7“到4.5” |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 壓鑄Zamak 3 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 4.5“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 適合軸直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP350X050 | 2.4“到3.4” | 2.4“到3.4” | 2.9“到3.5” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3.5“ | 新台幣1,368元 | |
VP350X062KW | 2.4“到3.4” | 2.4“到3.4” | 2.9“到3.5” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 3.5“ | 新台幣1,368元 | |
VP375X050 | 2.6“到3.6” | 2.6“到3.6” | 3.1“到3.7” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3.75“ | 新台幣1,499元 | |
VP325X050 | 2.1“到3.1” | 2.1“到3.1” | 2.4“到3.2” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 新台幣1,258元 | |
VP325X062KW | 2.1“到3.1” | 2.1“到3.1” | 2.4“到3.2” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 3.25“ | 新台幣1,258元 | |
VP400X050 | 2.9“到3.9” | 2.9“到3.9” | 3.2“到4” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4" | 新台幣2,003元 | |
VP400X062KW | 2.9“到3.9” | 2.9“到3.9” | 3.2“到4” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4" | 新台幣2,784元 |