項目 | 止回閥 |
開裂壓力 | 1 PSI |
十六進制大小 | 1.5“ |
進口 | 1(F)NPT |
總長: | 4" |
材料 | 黃銅 |
最大。 壓力 | 500 PSI |
最高 溫度 | 450 F |
安裝 | 水平或垂直 |
資訊插座&面板 | 1(F)NPT |
密封 | 黃銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
絲錐尺寸 | 1" |
類別 | 與卸料口串聯 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 進水口尺寸 | 項目 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLB112 | 60 標準立方英尺/分鐘 | 1-1 / 2英寸FNPT | 直通單向閥 | 1-1 / 2英寸FNPT | 新台幣6,633元 | 詢價
|
CLB112-HF | 90 標準立方英尺/分鐘 | 1-1 / 2英寸FNPT | 直通單向閥 | 1-1 / 2英寸FNPT | 新台幣8,840元 | 詢價
|
CLB12 | 20 標準立方英尺/分鐘 | 1/2“ FNPT | 止回閥 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,204元 | |
CLB14 | 12 標準立方英尺/分鐘 | 1/4“ FNPT | 止回閥 | 1機構/ 4“ | 新台幣827元 | |
CLB34 | 30 標準立方英尺/分鐘 | 3/4“ FNPT | 止回閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,705元 | |
CLB34-HF | 60 標準立方英尺/分鐘 | 3/4“ FNPT | 直通單向閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,761元 | 詢價
|
CLB38 | 15 標準立方英尺/分鐘 | 3/8“ FNPT | 止回閥 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,214元 |