Conrader Ctg1212 | 止回閥 1/2 X 1/2 | 41:783 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CONRADER CTG1212 止回閥 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 止回閥 1/2 x 1/2

有現貨
貨號:AD4FPF 型號:CTG1212交叉編號:41H783 / 3229

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$868 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目止回閥
開裂壓力1 PSI
十六進制大小7機構/ 8“
進口1機構/ 2“
總長:2.75“
材料黃銅
最大。 壓力500 PSI
最高 溫度450 F
安裝在坦克
資訊插座&面板1機構/ 2“
彈簧材質不銹鋼
類別在坦克
UPC999570052512

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.79
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)2.79
HS代碼8481309000
原產地US

產品詳細說明:

  • 流量範圍自由空氣(CFM)(0到30)
  • 提升閥芯(玻璃纖維填充PTFE)

產品型號

產品型號十六進制大小進口總長:資訊插座&面板價錢
CONRADER CTG5834 止回閥 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16“5機構/ 8“2.75“3機構/ 4“新台幣1,123元
CONRADER CTG3434 止回閥 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14英寸3機構/ 4“2.875“3機構/ 4“新台幣1,211元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CONRADER CTG1212 止回閥 1/2 x 1/2
新台幣868元 /單元