項目 | 油門控制 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1/8 |
電纜長度 | 24“ |
電纜材料 | 填充尼龍 |
氣缸材質 | 黃銅 |
閔。 壓力 | 100 PSI |
O型圈 | 維通 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
類別 | 燃氣發動機驅動 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9032906080 |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 電纜材料 | 適合 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSP-H-5565-B | - | 不銹鋼 | 本田引擎5-1 / 2至6-1 / 2 HP | 航空油門控制 | 新台幣1,039元 | ||
TCSP-H-0809-B | - | 不銹鋼 | 本田引擎8至9馬力 | 航空油門控制 | 新台幣1,337元 | ||
TCSP-H-1113-B | - | 不銹鋼 | 本田引擎11至13馬力 | 航空油門控制 | 新台幣1,326元 | ||
TCSA-5565S-SC | - | 填充尼龍 | 本田GX160 | 油門控制 | 新台幣716元 | ||
TCXLPW-36 | 36“ | 填充尼龍 | - | 油門控制 | 新台幣1,681元 | ||
TCXLPW-48 | 48“ | 填充尼龍 | - | 油門控制 | 新台幣1,751元 | ||
TCXLPW-54 | 54“ | 填充尼龍 | - | 油門控制 | 新台幣1,693元 |