項目 | 全耦合 |
連線設定 | 管 |
總長: | 4.84“ |
材料 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1/2英寸CTS |
溫度。 範圍 | -40至120 F |
管尺寸 | 外徑5/8“ |
類別 | 直行 |
WOG PSI @ 150華氏度 | 125 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 總長: | 材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5657-52-1014-00 | 煙斗 | 5.35“ | 聚酰胺11 | 1“IPS | 新台幣6,644元 | ||
5657-52-1017-00 | 煙斗 | 9.75“ | 聚酰胺11 | 2“IPS | 新台幣17,906元 |