項目 | 全耦合 |
連線設定 | 煙斗 |
總長: | 5.35“ |
材料 | 聚酰胺11 |
管道尺寸 | 1“IPS |
溫度。 範圍 | -40至120 F |
類別 | 直行 |
WOG PSI @ 150華氏度 | 125 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 總長: | 材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5657-52-1017-00 | 煙斗 | 9.75“ | 聚酰胺11 | 2“IPS | 新台幣20,790元 | ||
0442-00-1004-00 | 管 | 4.84“ | 鐵件 | 1/2英寸CTS | 新台幣7,687元 |