項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | CTD |
行業編號 | CTD14M-3920-37 |
材料 | 聚氨酯 |
齒數 | 280 |
瀝青 | 14mm |
節距長度 | 3920mm |
信號寬度 | 37mm |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 102.62 |
船寬(厘米) | 34.8 |
原產地 | DE |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD14M-2800-37 | CTD14M-2800-37 | 200 | 2800mm | 新台幣36,373元 | |
CTD14M-3500-37 | CTD14M-3500-37 | 250 | 3500mm | 新台幣40,339元 | |
CTD14M-2520-37 | CTD14M-2520-37 | 180 | 2520mm | 新台幣30,573元 | |
CTD14M-1960-37 | CTD14M-1960-37 | 140 | 1960mm | 新台幣25,684元 | |
CTD14M-3136-37 | CTD14M-3136-37 | 224 | 3136mm | 新台幣35,940元 | |
CTD14M-3304-37 | CTD14M-3304-37 | 236 | 3304mm | 新台幣41,046元 |