項目 | 熱敏電阻溫度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | FDA的 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
探針連接器 | 1/8“唱頭插頭 |
解析度 | 0.1學位F. |
溫度 準確性 | +/- 0.3度F或讀數的+/- 0.5% |
溫度。 範圍 | -40度至300度F |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電池類型 | 顯示屏 | 探針連接器 | 解析度 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM99A | (2)AAA | 液晶背光 | 唱頭插頭 | 0.1學位 | +/- 0.2攝氏度或讀數的+/- 0.5% | -40度至302度F | 新台幣12,094元 |