項目 | 滾動工作平台 |
(F)NPT出口 | 1-1 / 4“ |
基本長度 | 87“ |
基本寬度 | 40“ |
爬坡角度 | 50學位 |
顏色 | 灰色 |
dBA @ 3英尺 | 74 |
責任 | 連續 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 197 |
滿載電流 | 141 |
扶手高度 | 36“ |
HP | 50 |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
電機轉速 | 3600 |
護欄數量 | 3 |
腿數 | 2 |
步數 | 7 |
總深度 | 32“ |
總高度 | 106“ |
總長度 | 55“ |
段落 | 3 |
平台高度 | 70“ |
平台長度 | 36“ |
平颱風格 | 單次訪問 |
平台寬度 | 36“ |
步長深度 | 7" |
步幅 | 36“ |
踏 | 鋸齒狀 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 94.35 |
船高(厘米) | 269.24 |
船長(厘米) | 220.98 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
型號 | 平台深度 | 基本深度 | 基本長度 | 平台高度 | 平台長度 | 平台寬度 | 步幅 | 踏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36“ | 46“ | 46“ | 20“ | 36“ | 24“ | 24“ | 鋸齒狀 | 新台幣13,979元 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48“ | 58“ | 58“ | 20“ | 48“ | 24“ | 24“ | 鋸齒狀 | 新台幣17,970元 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60“ | 70“ | 70“ | 20“ | 60“ | 24“ | 24“ | 鋸齒狀 | 新台幣31,713元 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24“ | 34“ | 34“ | 20“ | 24“ | 36“ | 36“ | 鋸齒狀 | 新台幣15,315元 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36“ | 46“ | 46“ | 20“ | 36“ | 36“ | 36“ | 鋸齒狀 | 新台幣20,073元 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48“ | 58“ | 58“ | 20“ | 48“ | 36“ | 36“ | 鋸齒狀 | 新台幣23,511元 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60“ | 70“ | 70“ | 20“ | 60“ | 36“ | 36“ | 鋸齒狀 | 新台幣43,216元 |