項目 | 手搖軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑的自動調心枕塊 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 全焊接鋼A型框架 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
滾筒寬度 | 18“ |
條形碼 | 0674255822283 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 18.75“ |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 175英尺 |
軟管出口(英寸) | 3/4“(M)NPT |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 17.5“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 壓力等級 | 3000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 275學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,長凳和卡車 |
安裝尺寸 | 21.44 x 10“ |
外直徑。 | 1 1機構/ 4“ |
總高度 | 18.75“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 32.38“ |
捲盤入口 | 3/4“(F)NPT |
密封類型 | 布納N:丁腈 |
旋轉材質 | 黃銅 |
類別 | 重型空氣,水,油,高壓清洗機。 |
信號寬度 | 33.25“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 0674255822283 |
原產地 | US |
答:Coxreels 1125-5-175 軟管捲盤可在 -40 至 250 攝氏度的溫度範圍內工作。
A. Coxreels 1125-5-175 軟管捲盤採用鋼結構,結構堅固。 所有鋼部件均採用 CPC 粉末塗層,可防碎裂和腐蝕。
答:Coxreels 1125-5-175 軟管捲盤的底座上有六個槽孔,可在各種移動、卡車和固定應用中輕鬆安裝在牆壁、地板或天花板上。
型號 | 最大。 壓力 | 基本尺寸 | 軸承 | 安裝 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-325 | 3000 PSI | - | 永久潤滑 | 長凳、地板、卡車、牆壁 | 21.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 31.5“ | 新台幣23,527元 | |
HP1125-4-100 | 5000 PSI | 11.38 x 15.38“ | - | - | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 19.5“ | 新台幣17,871元 | |
HP1125-4-100-C | 5000 PSI | 11.38 x 15.38“ | - | - | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 19.5“ | 新台幣26,915元 | |
HP1125-4-200 | 5000 PSI | 17.38 x 15.38“ | - | - | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 25.5“ | 新台幣17,871元 | |
HP1125-4-200-C | 5000 PSI | 17.38 x 15.38“ | - | - | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 25.5“ | 新台幣27,391元 | |
HP1125-4-325 | 5000 PSI | 23.38 x 15.38“ | - | - | 21.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 31.5“ | 新台幣18,434元 | |
HP1125-4-325-C | 5000 PSI | 23.38 x 15.38“ | - | - | 21.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 31.5“ | 新台幣29,122元 |