SQUARE D 塑殼斷路器:LC 系列
篩選
AIC評分: 65kAIC @ 480V , 框架類型: LC
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LC36300 | 300A | 3 | 600V | NT$295,239 | |
A | LC36350 | 350A | 3 | 600V | NT$295,239 | |
B | LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 詢價
|
A | LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 詢價
|
C | LC36500 | 500A | 3 | 600V | NT$303,714 | |
B | LC26600AC | 600 | 2 | 600 | NT$179,469 | 詢價
|
塑殼斷路器:LC系列
Square D LC系列斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過電流和短路情況。 這些器件可以處理高達600A的額定電流,並在65VAC時提供480kA的最大中斷能力。 它們具有I-Line樣式的插入式設計,配有負載側接線片端子,分別減少了接線和安裝的停機時間,並具有熱磁脫扣功能,可立即對嚴重的電湧做出反應。