項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 350A |
框架類型 | LC |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 35.56 |
產品 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC36300 | 300A | 3 | 600V | 新台幣269,073元 | ||
LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 詢價
| |
LC36500 | 500A | 3 | 600V | - | 詢價
| |
LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 詢價
| |
LC26600AC | 600 | 2 | 600 | 新台幣177,583元 | 詢價
|