項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 500A |
框架類型 | LC |
GTIN | 00785901255697 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 37.74 |
船長(厘米) | 24.74 |
船寬(厘米) | 26.67 |
型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LC36300 | 300A | 3 | 600V | 新台幣295,239元 | |
LC36350 | 350A | 3 | 600V | 新台幣295,239元 | |
LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 詢價
|
LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 詢價
|
LC26600AC | 600 | 2 | 600 | 新台幣179,469元 | 詢價
|