項目 | 手搖軟管捲盤 |
滾筒寬度 | 28“ |
膠管長度 | 250英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 31.44 x 10“ |
外直徑。 | 1 1機構/ 4“ |
總高度 | 18.75“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 42.25“ |
船重(kg) | 26.55 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 基本尺寸 | 軸承 | 安裝 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-175 | 3000 PSI | - | 永久潤滑的自動調心枕塊 | 地板,牆壁,長凳和卡車 | 21.44 x 10“ | 1 1機構/ 4“ | 18.75“ | 32.38“ | 新台幣29,445元 | ||
1125-4-325 | 3000 PSI | - | 永久潤滑 | 長凳、地板、卡車、牆壁 | 21.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 31.5“ | 新台幣19,516元 | ||
HP1125-4-100 | 5000 PSI | 11.38 x 15.38“ | - | - | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 19.5“ | 新台幣17,871元 | ||
HP1125-4-100-C | 5000 PSI | 11.38 x 15.38“ | - | - | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 19.5“ | 新台幣26,915元 | ||
HP1125-4-200 | 5000 PSI | 17.38 x 15.38“ | - | - | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 25.5“ | 新台幣17,871元 | ||
HP1125-4-200-C | 5000 PSI | 17.38 x 15.38“ | - | - | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 25.5“ | 新台幣27,391元 | ||
HP1125-4-325 | 5000 PSI | 23.38 x 15.38“ | - | - | 21.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 31.5“ | 新台幣18,434元 |