項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 16“ |
膠管長度 | 200英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
安裝尺寸 | 15.44 x 10“ |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 19.25“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 25.75“ |
船重(kg) | 29.25 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-C | 17.38 x 15.38“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 18.63“ | 25.75“ | 新台幣41,671元 | |
1125P-4-6-C | 11.38 x 15.38“ | 100英尺 | 9.44 x 10“ | 18.63“ | 19.75“ | 新台幣42,017元 | |
1125P-4-8 | 13.38 x 15.38“ | 150英尺 | 11.44 x 10“ | 18.63“ | 21.75“ | 新台幣31,113元 | |
1125P-4-8-C | 13.38 x 15.38“ | 150英尺 | 11.44 x 10“ | 18.63“ | 21.75“ | 新台幣42,017元 | |
1125P-4-12-A | 17.38 x 16“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 19.25“ | 23“ | 新台幣55,951元 | |
1125P-4-12-E | 17.38 x 16“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 19.25“ | 25.75“ | 新台幣53,744元 | |
1125P-4-12-EA | 17.38 x 16“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 19.25“ | 25.75“ | 新台幣62,096元 |