項目 | 電纜盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 16“ |
電纜長度 | 600 英尺、500 英尺、400 英尺、300 英尺 |
規格尺寸 | #2、#1、#1/0、#2/0 |
輸入電流 | 450A |
安裝尺寸 | 15.44 x 10“ |
總高度 | 19.13“ |
總長度 | 17.5“ |
總寬度 | 25.88“ |
船重(kg) | 31.95 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 電纜長度 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125WCL-12-C | 17.38 x 15.38“ | - | 600 英尺、500 英尺、400 英尺、300 英尺 | 15.44 x 10“ | 18.5“ | 24.75“ | 新台幣42,925元 | |
1125WCL-6-C | 11.38 x 15.38“ | - | 300 英尺、250 英尺、200 英尺、150 英尺 | 9.44 x 10“ | 18.5“ | 18.75“ | 新台幣46,251元 | |
1125WCL-12-A | 17.38 x 16“ | 600 英尺、500 英尺、400 英尺、300 英尺 | - | 15.44 x 10“ | 18.5“ | 23.25“ | 新台幣58,591元 | |
1125WCL-12-EA | 17.38 x 16“ | 600 英尺、500 英尺、400 英尺、300 英尺 | - | 15.44 x 10“ | 19.13“ | 25.88“ | 新台幣67,938元 | |
1125WCL-12-ED | 17.38 x 16“ | 600 英尺、500 英尺、400 英尺、300 英尺 | - | 15.44 x 10“ | 19.13“ | 25.88“ | 新台幣61,706元 | |
1125WCL-6-A | 11.38 x 16“ | 300 英尺、250 英尺、200 英尺、150 英尺 | - | 9.44 x 10“ | 18.5“ | 17.25“ | 新台幣58,591元 | |
1125WCL-6-EA | 11.38 x 16“ | 300 英尺、250 英尺、200 英尺、150 英尺 | - | 9.44 x 10“ | 19.13“ | 19.88“ | 新台幣67,938元 |