項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 25.5 x 20.13“ |
軸承 | 永久潤滑的軸承座軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255826649 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 26.25“ |
軟管末端 | 1英寸(中)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 200英尺 |
軟管出口(英寸) | 1英寸(中)NPT |
外直徑軟管。 | 1.437“ |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 24“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 壓力等級 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 23.31 x 13.75“ |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 1-7 / 16“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 36.63“ |
捲盤入口 | 1“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鋅鋼 |
信號寬度 | 37.25“ |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 0674255826649 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100 | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | 新台幣38,300元 | |
1175-6-100-C | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | 新台幣43,229元 | |
1175-6-125 | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | 新台幣41,489元 | |
1175-6-125-C | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | 新台幣45,782元 | |
1175-6-135 | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | 新台幣33,925元 | |
1175-6-135-C | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | 新台幣44,527元 | |
1175-6-150-C | 21 x 20.13“ | 150英尺 | 18.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 32.13“ | 新台幣45,782元 |