COXRELS 1175 系列手搖式軟管捲盤
篩選
軸承: 永久潤滑的軸承座軸承 , 顏色: 藍色 , 建造: 鐵件 , 驅動器類型: 手動曲柄 , 結束: CPC(TM)粉末塗料表面處理 , 軟管端部: 1英寸(中)NPT , 軟管內徑: N ,軟管內徑: 1" , 軟管外徑: 1.437“ ,內徑: 1" , 材料: 鐵件 , 最大限度。 壓力: 3000 PSI ,外徑: 1-7 / 16“ , 捲軸入口: 1“(F)NPT , 密封類型: 阿夫拉斯
次數 | 型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1175-6-50-C | 13 x 20.13“ | 50英尺 | 10.31 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 24.13“ | NT$43,229 | |
A | 1175-6-50 | 13 x 20.13“ | 50英尺 | 10.31 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 24.13“ | NT$39,191 | |
A | 1175-6-100 | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | NT$40,135 | |
A | 1175-6-100-C | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | NT$43,229 | |
A | 1175-6-125-C | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | NT$45,782 | |
A | 1175-6-125 | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | NT$38,515 | |
A | 1175-6-150-C | 21 x 20.13“ | 150英尺 | 18.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 32.13“ | NT$45,782 | |
A | 1175-6-135-C | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | NT$44,527 | |
A | 1175-6-135 | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | NT$33,925 | |
A | 1175-6-200-C | 25.5 x 20.13“ | 200英尺 | 23.31 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 36.63“ | NT$45,955 | |
B | 1175-6-200 | 25.5 x 20.13“ | 200英尺 | 23.31 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 36.63“ | NT$40,695 |