項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 13 x 20.13“ |
條形碼 | 0674255856554 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 10.31 x 13.75“ |
外直徑。 | 1-7 / 16“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 24.13“ |
船重(kg) | 31.5 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-200 | 25.5 x 20.13“ | 200英尺 | 23.31 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 36.63“ | 新台幣40,695元 | |
1175-6-100 | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | 新台幣40,135元 | |
1175-6-100-C | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 28.13“ | 新台幣43,229元 | |
1175-6-125 | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | 新台幣38,515元 | |
1175-6-125-C | 19 x 20.13“ | 125英尺 | 16.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 30.13“ | 新台幣45,782元 | |
1175-6-135 | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | 新台幣33,925元 | |
1175-6-135-C | 25.5 x 18.13“ | 135英尺 | 23.31 x 13.75“ | 22“ | 20“ | 36.63“ | 新台幣44,527元 |