項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 25.5 x 20.13“ |
條形碼 | 0674255854000 |
膠管長度 | 200英尺 |
內部Dia。 | 1" |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 23.31 x 13.75“ |
外直徑。 | 1-7 / 16“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 33“ |
船重(kg) | 40.95 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 24.5“ | 新台幣141,242元 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 24.5“ | - | 詢價
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 24.5“ | - | 詢價
|
1175-6-100-AB-SS | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 24.5“ | - | 詢價
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26“ | 新台幣148,199元 | |
1175-6-100-E-SS | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26“ | 新台幣133,738元 | |
1175-6-100-EA-SP | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26“ | 新台幣149,161元 |