GAST 電動熱狗罐式空氣壓縮機,1 級
篩選
安培: 14.0/7.0 , 控制: 自動啟動/停止 , 結束: 灰色油漆 , 電機類型: 防滴漏 ,級數: 1 , 總體長度: 18“ , 階段: 1 , 水箱尺寸: 2加侖
次數 | 型號 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50 PSI | 17“ | 8" | 115 | NT$46,579 | |
B | 5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100 PSI | 22“ | 13“ | 115/230 | NT$70,252 |
電動熱狗罐安裝空氣壓縮機,1 級
帶有儲罐的 Gast 固定式空氣壓縮機可在醫學實驗室、醫院、食品加工業和汽車等應用中提供加壓空氣。 這些耐用且堅固的裝置採用無油永久潤滑,可排出無污染的空氣,熱狗罐可抑制來自往復式壓縮機的空氣脈衝,以獲得均勻的氣流。 它們與自動啟動/停止壓力開關集成,可在 30 / 70 / 80 psi 下啟動壓縮機並在 50 / 100 psi 下停止,以及手動排水、壓力安全閥、壓力表和截止閥,用於控制、安全性和耐用性壓縮機組。 從具有 1/8、1/6 和 3/4 hp 電機的各種空氣壓縮機中進行選擇。