項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培 | 14.0/7.0 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 自動啟動/停止 |
完 | 灰色油漆 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 4.7 |
HP | 3/4 |
潤滑方式 | 少油 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 90 |
壓力開關設定 | 70 |
總高度 | 22“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 13“ |
段落 | 1 |
油箱尺寸 | 2加侖 |
油箱類型 | 熱狗 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50 PSI | 17“ | 8" | 115 | 新台幣46,579元 |