項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
完 | 灰色油漆 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 0.9 |
HP | 1/6 |
潤滑方式 | 少油 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 50 |
壓力開關設定 | 30 |
總高度 | 17“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 8" |
段落 | 1 |
泵轉速 | 1725 |
油箱尺寸 | 2加侖 |
油箱類型 | 熱狗 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 19.87 |
船高(厘米) | 51.56 |
船長(厘米) | 78.23 |
船寬(厘米) | 41.66 |
HS代碼 | 8414400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100 PSI | 22“ | 13“ | 115/230 | 新台幣70,252元 |