項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 23.38 x 15.38“ |
條形碼 | 0674255823372 |
膠管長度 | 150英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 21.44 x 10“ |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 28.88“ |
船重(kg) | 29.7 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-100-C | 22.88“ | 17.38 x 15.38“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.63“ | 17.63“ | 新台幣33,233元 | |
1275-4-200-C | 34.88“ | 29.38 x 15.38“ | 200英尺 | 1機構/ 2“ | 27.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.63“ | 17.63“ | 新台幣34,964元 | |
1275-4-50-C | 18.88“ | 13.38 x 15.38“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 11.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.63“ | 17.63“ | 新台幣32,497元 | |
1275-6-100-C | - | 25.5 x 20.38“ | 100英尺 | 1" | 23.38 x 13.75“ | 1-7 / 16“ | 26.13“ | 24“ | 新台幣66,942元 | |
1275-6-150-C | - | 25.5 x 22.56“ | 150英尺 | 1" | 23.38 x 13.75“ | 1-7 / 16“ | 30.06“ | 28“ | 新台幣66,942元 | |
1275-6-50-C | - | 19 x 18.88“ | 50英尺 | 1" | 16.81 x 13.75“ | 1-7 / 16“ | 22.88“ | 20“ | 新台幣66,942元 | |
1275-6-75-C | - | 19 x 20.38“ | 75英尺 | 1" | 16.81 x 13.75“ | 1-7 / 16“ | 26.13“ | 24“ | 新台幣66,942元 |