Coxreels 1660-3328-ef | 電動軟管捲盤,中壓,內徑 1 英寸,長度 625 英尺 | Raptor Supplies 台灣
COXREELS 1660-3328-EF 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,625 英尺長 | CF3NKY

COXREELS 1660-3328-EF 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,625 英尺長

有現貨
貨號: CF3NKY 型號:1660-3328-EF

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$79,145 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管捲盤
基本尺寸40 x 26.25“
膠管長度625英尺
內部Dia。1"
最大。 壓力3000 PSI
安裝尺寸37.65 x 21.5“
總高度29.25“
總長度28“
總寬度46.63“

送貨信息:

船重(kg) 60.3
原產地US

產品型號

產品型號總寬度基本尺寸膠管長度內部Dia。最大。 壓力安裝尺寸總高度總長度價錢
COXRELS 1660-0820-A 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZC 1660-0820-A20.38“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣62,745元
COXREELS 1660-0820-AB 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZD 1660-0820-AB20.38“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣85,723元
COXRELS 1660-0820-E 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZE 1660 年 0820 月21.63“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣59,326元
COXRELS 1660-0820-EA 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZF 1660-0820-EA21.63“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣72,741元
COXREELS 1660-0820-EB 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZG 1660-0820-EB21.63“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣67,678元
COXRELS 1660-0820-ED 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZH 1660-0820-編21.63“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣66,250元
COXREELS 1660-0820-EF 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MZJ 1660-0820-英孚21.63“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣61,187元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

COXREELS 1660-3328-EF 電動軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,625 英尺長
新台幣79,145元 /單元