項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 15.38 x 21.5“ |
條形碼 | 0674255814196 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
安裝尺寸 | 14 x 22“ |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 20.5“ |
總長度 | 22.88“ |
總寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 42.3 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLPL-3100 | 15.38 x 25“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 24.5“ | 26.38“ | 21.5“ | 新台幣53,312元 | |
DLPL-375 | 15.38 x 21.5“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 20.5“ | 22.88“ | 21.5“ | 新台幣46,172元 | |
DLPL-4100 | 15.38 x 29“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 28.5“ | 30.38“ | 21.5“ | 新台幣56,946元 | |
DLPL-450 | 15.38 x 21.5“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 20.5“ | 22.88“ | 21.5“ | 新台幣44,353元 | |
DLPL-475 | 15.38 x 25“ | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 24.5“ | 26.38“ | 21.5“ | 新台幣53,312元 | |
DLPL-525 | 15.38 x 21.5“ | 25英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 4“ | 20.5“ | 22.88“ | 23.88“ | 新台幣53,312元 | |
DLPL-550 | 15.38 x 25“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 4“ | 24.5“ | 26.38“ | 23.88“ | 新台幣55,518元 |