項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255724617 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 9機構/ 16“ |
總高度 | 21.75“ |
總長度 | 21.88“ |
總寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 30.6 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-EN-325 | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣25,530元 | |
EZ-EN-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 新台幣31,242元 | |
EZ-EN-425 | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣26,223元 | |
EZ-ENL-325 | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣23,497元 | |
EZ-ENL-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 新台幣27,737元 | |
EZ-ENL-425 | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣23,756元 | |
EZ-ENL-450 | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 新台幣28,646元 |