項目 | 電線捲軸 |
基本尺寸 | 5 x 6“ |
線長 | 50英尺 |
條形碼 | 0674255921733 |
輸入電流 | 20A |
安裝尺寸 | 3 x 5“ |
總高度 | 14.88“ |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 8.5“ |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 18.9 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 線長 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-PC13-5012-A | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣31,675元 | |
EZ-PC13-5012-B | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣35,829元 | |
EZ-PC13-5012-X | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣29,079元 | |
EZ-PC13-5016-A | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣26,526元 | |
EZ-PC13-5016-C | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣23,600元 | |
EZ-PC13-5016-D | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣24,146元 | |
EZ-PC13-5016-E | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.88“ | 13.5“ | 8.5“ | 新台幣25,790元 |