項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 2.5“ |
膠管長度 | 25英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 18“ |
外直徑。 | 11機構/ 16“ |
總高度 | 19.5“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 6.75“ |
船重(kg) | 20.7 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SG13-L125 | 13.5“ | 2.5“ | 25英尺 | 6.25“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14“ | 1機構/ 2“ | 新台幣16,227元 | |
EZ-SG13-L135 | 13.5“ | 2.5“ | 35英尺 | 6.25“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14“ | 1機構/ 2“ | 新台幣17,136元 | |
EZ-SG13-L325 | 13.5“ | 2.5“ | 25英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 14“ | 5機構/ 8“ | 新台幣17,395元 | |
EZ-SG13L-L125 | 13.5“ | 2.5“ | 25英尺 | 6.25“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14“ | 1機構/ 2“ | 新台幣14,929元 | |
EZ-SG13L-L325 | 13.5“ | 2.5“ | 25英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 14“ | 5機構/ 8“ | 新台幣14,929元 | |
EZ-SG17-L350 | 17“ | 2.5“ | 50英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 18“ | 5機構/ 8“ | 新台幣22,804元 | |
EZ-SG17-L430 | 17“ | 2.5“ | 30英尺 | 6.75“ | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 18“ | 3機構/ 4“ | 新台幣21,030元 |