項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255723061 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 21.25“ |
總長度 | 19.5“ |
總寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 21.38 |
原產地 | US |
型號 | 最高 溫度 | 職責等級 | 膠管長度 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 軟管材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SH-450 | 150學位F. | 一般工業 | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 21.25“ | 19.5“ | 8.25“ | PVC | 新台幣27,213元 | |
EZ-SH-450-RH-BXB | 212學位F. | 工業 | 50ft。 | - | 21“ | 19.625“ | 9.25“ | EPDM | 新台幣27,630元 | |
EZ-SH-3100 | - | - | 100英尺 | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 24“ | 8.25“ | - | 新台幣39,835元 | |
EZ-SH-375 | - | - | 75英尺 | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 24“ | 8.25“ | - | 新台幣31,249元 | |
EZ-SH-4100 | - | - | 100英尺 | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 8.75“ | - | 新台幣37,729元 | |
EZ-SH-475 | - | - | 75英尺 | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 8.75“ | - | 新台幣35,840元 | |
EZ-SH-525 | - | - | 25英尺 | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 19.5“ | 9.38“ | - | 新台幣32,021元 |