項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255724914 |
膠管長度 | 100英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 38.25 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-P-BLL-350 | 6 x 6“ | 50英尺 | 4 x 5“ | 18.63“ | 17.13“ | 7.13“ | 新台幣23,140元 |