項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255752528 |
膠管長度 | 25英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.33“ |
總寬度 | 7" |
船重(kg) | 16.65 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 項目 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-325-HV | 13.5“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 6.5“ | 3機構/ 8“ | 軟管捲盤 | 3 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣14,475元 | |
P-LP-350-HV | 17.33“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣21,437元 | |
P-LP-450-HV | 17.33“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 7" | 1機構/ 2“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 13機構/ 16“ | 新台幣23,395元 | |
SH-N-3100-HV | 24“ | 6 x 6“ | 100英尺 | 8.25“ | 3機構/ 8“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣35,778元 | |
SH-N-350-HV | 19.5“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 8.25“ | 3機構/ 8“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣25,869元 | |
SH-N-375-HV | 24“ | 6 x 6“ | 75英尺 | 8.25“ | 3機構/ 8“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣29,263元 | |
SH-N-4100-HV | 24“ | 6 x 6“ | 100英尺 | 8.75“ | 1機構/ 2“ | 軟管捲盤 | 4 x 5“ | 13機構/ 16“ | 新台幣38,468元 |