BUSSMANN 高速半導體熔斷器:FWA 系列
篩選
閥體材質: 三聚氰胺 , 班級: 高速 , 元素: Single ,功能上等於: Ferraz /古爾德A15QS ,指示/非指示: 非指示 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動
次數 | 型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWA-1000A | 螺栓上 | 1.5“ | 1000 | 200kA 在 150 VAC | 3.5“ | 150 VAC | NT$6,101 | |
B | FWA-250ASI4 | 螺栓上 | 1" | 250 | 100VAC時150kA,100VDC時80kA,20VDC時150kA | 2 21機構/ 32“ | 150 伏/直流 | NT$29,815 | |
B | FWA-10A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 10 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$954 | |
B | FWA-15A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 15 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$954 | |
B | FWA-20A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 20 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$999 | |
B | FWA-30A10F | 圓柱 | 13機構/ 30“ | 30 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$1,127 | |
B | FWA-5A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 5 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$954 | |
B | FWA-25A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 25 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | NT$954 | |
C | FWA-1500AH | 沖洗結束 | 2" | 1500 | 200VAC時130kA,50VDC時130kA | 1.875“ | 130 伏/直流 | NT$23,068 | |
C | FWA-2000AH | 沖洗結束 | 2" | 2000 | 200VAC時130kA,50VDC時130kA | 1.875“ | 130 伏/直流 | NT$18,304 |
高速半導體熔斷器:FWA 系列
BUSSMANN 高速半導體熔斷器(FWA 系列)提供各種北美刀片式和平端式熔斷器及配件。 它們的設計和結構得到了增強,可以在低能量損失的情況下提供低能量通過 (I2t)。 它們提供卓越的循環能力、出色的直流性能和低電弧電壓。 從多種 Bussmann 半導體保險絲中進行選擇,這些保險絲有三聚氰胺和陶瓷體可供選擇 Raptor Supplies.