項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 沖洗結束 |
課程 | 高速 |
直徑 | 2" |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz /古爾德A15QS |
保險絲放大器 | 2000 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時130kA,50VDC時130kA |
總長: | 1.875“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 130 伏/直流 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWA-1000A | 螺栓上 | 1.5“ | 1000 | 200kA 在 150 VAC | 3.5“ | 150 VAC | 新台幣6,101元 | ||
FWA-1500AH | 沖洗結束 | 2" | 1500 | 200VAC時130kA,50VDC時130kA | 1.875“ | 130 伏/直流 | 新台幣23,068元 | ||
FWA-250ASI4 | 螺栓上 | 1" | 250 | 100VAC時150kA,100VDC時80kA,20VDC時150kA | 2 21機構/ 32“ | 150 伏/直流 | 新台幣29,815元 | ||
FWA-5A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 5 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | 新台幣954元 | ||
FWA-10A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 10 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | 新台幣954元 | ||
FWA-15A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 15 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | 新台幣954元 | ||
FWA-20A10F | 圓柱 | 13機構/ 32“ | 20 | 100 VAC/DC 時為 150kA | 1.5“ | 150 伏/直流 | 新台幣999元 |